COTTERMAN 7MC C1 Güvenlik Kafesi Çelik Üst Gri Toz Boya
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Güvenlik Kafesi |
Bitiş | Gri Toz Boya |
Dia İçinde. | 29 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 7ft. |
Bölüm uzunluğu | 7ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Cotterman 7MC C1 güvenlik kafesi, içeriğinin %30'dan fazlası tüketici sonrası geri dönüştürülmüş madde içerdiğinden yeşil ürün olarak etiketlenmiştir.
A. Genişliği 20 inçten az olan merdivenlere monte edilebilir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00