COTTERMAN 4PC36A3B1C1P6 Çapraz Merdiven 70 İnç Y 350 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Merdiveni |
Taban Genişliği | 26 " |
Alt genişlik | 26 " |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 70 " |
Genel Açıklık | 87 " |
Platform Derinliği | 36 " |
Platform Yüksekliği | 40 " |
Platform Uzunluğu | 36 " |
Açıklık | 23.5 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Kavrama Dikmesi |
Dikey açıklık | 38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 177.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 226.06 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Alt genişlik | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Açıklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PC24A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | 24 " | 9" | €1,044.57 | |
3PC36A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 36 " | 30 " | 36 " | 23.5 " | €1,444.42 | |
3PC48A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 48 " | 30 " | 48 " | 32.5 " | €1,599.61 | TEKLİF TALEBİ
|
4PC24A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 24 " | 40 " | 24 " | 9" | €1,321.25 | TEKLİF TALEBİ
|
4PC48A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 48 " | 40 " | 48 " | 32.5 " | €2,151.67 | TEKLİF TALEBİ
|
5PC24A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 24 " | 50 " | 24 " | 9" | €1,549.73 | TEKLİF TALEBİ
|
5PC36A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 36 " | 50 " | 36 " | 23.5 " | €1,970.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00