COTTERMAN 5PC24A3B1C1P6 Çapraz Merdiven 350 Lb. Çelik 80 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Merdiveni |
Taban Genişliği | 26 " |
Alt genişlik | 26 " |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 80 " |
Genel Açıklık | 92-3 / 4 " |
Platform Derinliği | 24 " |
Platform Yüksekliği | 50 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Açıklık | 9" |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Kavrama Dikmesi |
Dikey açıklık | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 241.3 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Alt genişlik | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Açıklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PC24A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | 24 " | 9" | €1,044.57 | |
3PC36A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 36 " | 30 " | 36 " | 23.5 " | €1,444.42 | |
3PC48A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 48 " | 30 " | 48 " | 32.5 " | €1,599.61 | TEKLİF TALEBİ
|
4PC24A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 24 " | 40 " | 24 " | 9" | €1,321.25 | TEKLİF TALEBİ
|
4PC36A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 36 " | 40 " | 36 " | 23.5 " | €1,734.50 | TEKLİF TALEBİ
|
4PC48A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 48 " | 40 " | 48 " | 32.5 " | €2,151.67 | TEKLİF TALEBİ
|
5PC36A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 36 " | 50 " | 36 " | 23.5 " | €1,970.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00