COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Haddeleme Çalışma Platformu Tek Taraflı Çelik 70 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rolling Çalışma Platformu |
(F) NPT Çıkışı | 1-1 / 4 " |
Taban Uzunluğu | 87 " |
Taban Genişliği | 40 " |
Tırmanma açısı | 50 Dereceleri |
Renk | Gri |
dBA @ 3 Ayak | 74 |
Görev | Sürekli |
Bitiş | toz Boya |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 197 |
Tam Yük Amperi | 141 |
Küpeşte Yüksekliği | 36 " |
HP | 50 |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Basınç | 125 psi |
Motor Devri | 3600 |
Korkuluk Sayısı | 3 |
Bacak Sayısı | 2 |
Adım Sayısı | 7 |
Genel Derinlik | 32 " |
Toplam yükseklik | 106 " |
Uzunluk | 55 " |
Faz | 3 |
Platform Yüksekliği | 70 " |
Platform Uzunluğu | 36 " |
Platform Stili | Tek Erişim |
Platform Genişliği | 36 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 36 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 94.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 269.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Platform Derinliği | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Adım Genişliği | Yürümek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | tırtıklı | €431.72 | |
2WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 24 " | 24 " | tırtıklı | €554.98 | |
2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | tırtıklı | €979.39 | |
2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | tırtıklı | €472.99 | |
2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | tırtıklı | €619.92 | |
2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | tırtıklı | €726.09 | |
2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | tırtıklı | €1,334.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00