COTTERMAN F11S C1 Sabit Merdiven 10 Feet 3 İnç H Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Merdiven |
Tırmanma açısı | 90 Dereceleri |
Çıkış | yan Basamak |
Bitiş | Gri Toz Boya |
Merdiven Yüksekliği | 10ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Basamak Sayısı | 11 |
Adım Sayısı | 11 |
Toplam yükseklik | 10 '3 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Basamak Dia. | 3 / 4 " |
Basamak Genişliği | 16 " |
Merdiven Açısı | 90 Dereceleri |
Adım Genişliği | 16 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 10 ft. |
Yukarıdan Aşağıya Basamak | 10 ft. |
Yürümek | Oluklu Çelik |
Diş Derinliği | 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 46.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 312.42 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Merdiven Yüksekliği | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
F17W C1 | 16ft. | 17 | 19 '8 " | 22 " | €1,186.36 | TEKLİF TALEBİ
|
F19W C1 | 18ft. | 19 | 21 '8 " | 22 " | €1,291.97 | TEKLİF TALEBİ
|
F17S C1 | 16ft. | 17 | 16 '3 " | 22 " | €961.26 | TEKLİF TALEBİ
|
F19S C1 | 18ft. | 19 | 18 '3 " | 22 " | €1,067.84 | TEKLİF TALEBİ
|
F9W C1 | 8ft. | 9 | 11 '8 " | 22 " | €680.32 | TEKLİF TALEBİ
|
F11W C1 | 10ft. | 11 | 13 '8 " | 22 " | €912.48 | TEKLİF TALEBİ
|
F13W C1 | 12ft. | 13 | 15 '8 " | 22 " | €1,034.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00