COTTERMAN M22SC C1 Emniyet Kafesli Sabit Merdiven 21 Feet 3 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kafesli Sabit Merdiven |
Tırmanma açısı | 90 Dereceleri |
Çıkış | Iyi |
Bitiş | Gri Toz Boya |
Merdiven Yüksekliği | 21ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Basamak Sayısı | 22 |
Adım Sayısı | 22 |
Toplam yükseklik | 21 '3 " |
toplam Genişlik | 26 " |
Basamak Dia. | 3 / 4 " |
Basamak Genişliği | 16 " |
Merdiven Açısı | 90 Dereceleri |
Adım Genişliği | 16 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 21 ft. |
Yukarıdan Aşağıya Basamak | 21 ft. |
Yürümek | Oluklu Çelik |
Diş Derinliği | 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 173.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 614.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 99.06 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | Merdiven Yüksekliği | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M15WC C1 | Güvenlik Kafesli Sabit Merdiven | 14ft. | 15 | 17 '8 " | 28 " | €2,253.54 | TEKLİF TALEBİ
|
M19WC C1 | Güvenlik Kafesli Sabit Merdiven | 18ft. | 19 | 21 '8 " | 28 " | €2,927.40 | TEKLİF TALEBİ
|
M23WC C1 | Güvenlik Kafesli Sabit Merdiven | 22ft. | 23 | 25 '8 " | 28 " | €3,301.10 | TEKLİF TALEBİ
|
M25WC C1 | Güvenlik Kafesli Sabit Merdiven | 24ft. | 25 | 27 '8 " | 28 " | €3,806.34 | TEKLİF TALEBİ
|
M27WC C1 | Güvenlik Kafesli Sabit Merdiven | 26ft. | 27 | 29 '8 " | 28 " | €3,959.37 | TEKLİF TALEBİ
|
M29WC C1 | Güvenlik Kafesli Sabit Merdiven | 28ft. | 29 | 31 '8 " | 28 " | €4,319.35 | TEKLİF TALEBİ
|
M13WC C1 | Sabit Merdiven | 12ft. | 13 | 15 '8 " | 22 " | €1,807.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00