COTTERMAN SPL7C1 Standoff İniş Platformu Çelik 32 x 36 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standoff İniş Platformu |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Korkuluk Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 79 " |
Platform Uzunluğu | 32 " |
Platform Stili | Tek Erişim |
Platform Genişliği | 36 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
SPL8C1 | €794.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00