Council Tool Pr30xpfg | Crosspein Çekiç 3 Lbs. 14 İnç Uzunluk | 11z413 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COUNCIL TOOL PR30XPFG Crosspein Hammer 3 Lbs. 14 İnç Uzunluk | AA3YUB 11Z413

COUNCIL TOOL PR30XPFG Crosspein Çekiç 3 Lbs. 14 inç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3YUB Modeli: PR30XPFGÇapraz Referans: 11Z413

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€67.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Pein Çekiç
Yüz Çapı1.437 "
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeFiberglas
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu5"
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı3 lb
Kafa Genişliği3 / 4 "
Uzunluk14 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)36.2
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu8205206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYüz ÇapıRenk TaşıKulp TasarımıKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş AğırlığıKafa GenişliğiÜcret
COUNCIL TOOL PR30XP Crosspein Hammer 3 Lbs. 15 İnç Uzunluk | AA3YUA 11Z412 PR30XP15 "1.437 "Doğal (Madenden)DüzHickory Wood5.125 "3 lb3 / 4 "€52.83
COUNCIL TOOL PR40XP Cross Pein Hammer 4 Lb 15 İnç Hickory | AF9ALW 29RV87 PR40XP15 "1.75 "Doğal (Madenden)DüzHickory Wood5.75 "4 lb1.75 "€51.54
COUNCIL TOOL PR40XPFG Cross Pein Hammer 4 Lb 15 İnç Fiberglas | AF9ALX 29RV88 PR40XPFG15 "1.75 "SiyahErgonomikFiberglas5.75 "4 lb1.75 "€77.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COUNCIL TOOL PR30XPFG Crosspein Çekiç 3 Lbs. 14 inç Uzunluk
€67.71 / Adet