Council Tool Pr40xpfg | Çapraz Pein Çekiç 4 Lb 15 İnç Fiberglas | 29rv88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COUNCIL TOOL PR40XPFG Cross Pein Hammer 4 Lb 15 İnç Fiberglas | AF9ALX 29RV88

COUNCIL TOOL PR40XPFG Çapraz Pein Çekiç 4 Lb 15 İnç Fiberglas

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ALX Modeli: PR40XPFGÇapraz Referans: 29RV88
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
€68.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Pein Çekiç
Yüz Çapı1.75 "
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeFiberglas
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu5.75 "
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı4 lb
Kafa Genişliği1.75 "
Uzunluk15 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)14.61
HS kodu8205206000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYüz ÇapıRenk TaşıKulp TasarımıKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş AğırlığıKafa GenişliğiÜcret
COUNCIL TOOL PR30XP Crosspein Hammer 3 Lbs. 15 İnç Uzunluk | AA3YUA 11Z412 PR30XP15 "1.437 "Doğal (Madenden)DüzHickory Wood5.125 "3 lb3 / 4 "€46.67
COUNCIL TOOL PR30XPFG Crosspein Hammer 3 Lbs. 14 İnç Uzunluk | AA3YUB 11Z413 PR30XPFG14 "1.437 "SiyahErgonomikFiberglas5"3 lb3 / 4 "€59.82
COUNCIL TOOL PR40XP Cross Pein Hammer 4 Lb 15 İnç Hickory | AF9ALW 29RV87 PR40XP15 "1.75 "Doğal (Madenden)DüzHickory Wood5.75 "4 lb1.75 "€48.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COUNCIL TOOL PR40XPFG Çapraz Pein Çekiç 4 Lb 15 İnç Fiberglas
€68.46 / Adet