Cox | Alüminyum Piston 2mm | 1031yj42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COX 2P1031 Alüminyum Piston 42mm | AF7ZQD 23YJ88

COX 2P1031 Alüminyum Piston 42mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ZQD Model: 2P1031Çapraz Referans: 23YJ88
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
€13.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+dalgıç
Karışım oranı2: 1, 4: 1
TipÇift Pnömatik ve Pil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8467990190

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Alüminyum, 42 mm

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarışım oranıTipÜcret
COX 2P1046 Alüminyum Piston 36mm | AF7ZPZ 23YJ84 2P10461:1Çift Manuel, Pnömatik ve Pil€17.46
COX 2P1006 Alüminyum Piston 31.5mm | AF7ZQA 23YJ85 2P10062:1Çift Manuel, Pnömatik ve Pil€10.87
COX 2P1029 Alüminyum Piston 19mm | AF7ZQB 23YJ86 2P10294:1Çift Manuel, Pnömatik ve Pil€9.80
COX 2P1036 Alüminyum Piston 15mm | AF7ZQC 23YJ87 2P103610:1Çift Manuel, Pnömatik ve Pil€8.89
COX 3P1092 Alüminyum Piston 60mm | AF7ZQE 23YJ89 3P109210:1Çift Pnömatik ve Pil€34.35
COX 3P1117 Alüminyum Piston 46mm | AF7ZQF 23YJ90 3P111710:1Çift Pil€29.58
COX 3P1011 Çelik 29 Oz Kartuş Piston | CE9FLG 48K626 3P1011--€3.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COX 2P1031 Alüminyum Piston 42mm
€13.52 / Adet