Cox | Alüminyum Piston 2mm | 1029yj19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COX 2P1029 Alüminyum Piston 19mm | AF7ZQB 23YJ86

COX 2P1029 Alüminyum Piston 19mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ZQB Model: 2P1029Çapraz Referans: 23YJ86
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
€9.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+dalgıç
Karışım oranı4:1
TipÇift Manuel, Pnömatik ve Pil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8467990190

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Alüminyum, 19 mm

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarışım oranıTipÜcret
COX 2P1046 Alüminyum Piston 36mm | AF7ZPZ 23YJ84 2P10461:1Çift Manuel, Pnömatik ve Pil€17.13
COX 2P1006 Alüminyum Piston 31.5mm | AF7ZQA 23YJ85 2P10062:1Çift Manuel, Pnömatik ve Pil€10.78
COX 2P1036 Alüminyum Piston 15mm | AF7ZQC 23YJ87 2P103610:1Çift Manuel, Pnömatik ve Pil€8.68
COX 2P1031 Alüminyum Piston 42mm | AF7ZQD 23YJ88 2P10312: 1, 4: 1Çift Pnömatik ve Pil€13.28
COX 3P1092 Alüminyum Piston 60mm | AF7ZQE 23YJ89 3P109210:1Çift Pnömatik ve Pil€34.35
COX 3P1117 Alüminyum Piston 46mm | AF7ZQF 23YJ90 3P111710:1Çift Pil€29.33
COX 3P1011 Çelik 29 Oz Kartuş Piston | CE9FLG 48K626 3P1011--€3.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COX 2P1029 Alüminyum Piston 19mm
€9.61 / Adet