Cox 63004-lp | Pnömatik Kalafat Tabancası 10oz/300ml | 48k612 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COX 63004-LP Havalı Kalafat Tabancası 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612

COX 63004-LP Pnömatik Kalafat Tabancası 10oz/300ml

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6QYT Modeli: 63004-LPÇapraz Referans: 48K612
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
€253.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Kalafat Tabancası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Namlu MalzemesiAlüminyum
kavramaTabanca
basınç Aralığı0 - 100 psi
Tutucu TipiQuick Release

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Kartuş Boyutu (10 oz./ 300mL)
  • Kartuş Tipi (Kartuş / Sosis)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
COX 63001 Havalı Kalafat Tabancası 10 Oz | AD6QYR 48K610 63001€186.45
COX 63002 Havalı Kalafat Tabancası 29 Oz | AG6UTQ 48K611 63002€214.38
COX 63006-300 Havalı Kalafat Tabancası 10 Oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€213.64
COX 63006-600 Havalı Kalafat Tabancası 600 Ml | AG6UTT 48K614 63006-600€227.98
COX 63007-600S Havalı Kalafat Tabancası 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600€359.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COX 63004-LP Pnömatik Kalafat Tabancası 10oz/300ml
€253.65 / Adet