Cox 63006-600 | Pnömatik Kalafat Tabancası 600 Ml | 48k614 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COX 63006-600 Havalı Kalafat Tabancası 600 Ml | AG6UTT 48K614

COX 63006-600 Pnömatik Kalafat Tabancası 600 Ml

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6UTT Model: 63006-600Çapraz Referans: 48K614
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
€227.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Kalafat Tabancası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Namlu MalzemesiAlüminyum
kavramaTabanca
basınç Aralığı0 - 100 psi
Tutucu TipiQuick Release

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8467191000

Ürün Detayı:

Cox 63006-600 pnömatik kalafat tabancası, düşük ila orta viskoziteye sahip sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcıların dağıtılması için idealdir. Bu havayla çalışan kalafat tabancası, su geçirmez pencereler ve duş kapıları gibi hassasiyetin gerekli olduğu uygulamalarda basınçlı yapıştırıcı, sıvı ve macun beslemesi sağlar. Hem sızdırmazlık hem de yapıştırma uygulamaları için uygundur.

Özellikler:

  • Cox 63006-600 pnömatik kalafat tabancası, anodize edilmiş bir alüminyum namluya ve hafiflik, dayanıklılık ve rahat tutuş için camla güçlendirilmiş naylon sapa sahiptir.
  • 0 ila 100 psi (6.8 bar) arasında değişen basınç ayarlarında, dağıtım sırasında etkin kontrol için tetikleyicili değişken hızlı bir hava regülatörüne sahiptir.
  • Tabanca, fazladan havayı serbest bırakmak ve güvenliği sağlamak için anında boşaltma valfine sahiptir.
  • 600 ml'ye kadar kapasiteye sahip yapışkan / dolgu macunu kartuşları veya sosisleri takabilir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Cox Nozullar: Bu plastik koni nozullar, yapıştırıcıların hassas bir şekilde dağıtılması için kaplara takılır.
  • Cox Hız Regülatörleri: İstenilen akış oranları için basınç oranlarını ayarlamak için kullanılırlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE

Sık sorulan Sorular:

S. Cox 63006-600 pnömatik kalafat tabancasını çalıştırırken hatırlanması gereken bazı noktalar nelerdir?

A.

  • Kullanıcılar çalışma sırasında hava kolunu yeniden konumlandırmamalıdır.
  • Kartuş veya sosis değiştirilmeden önce hava yolu bağlantısı kesilmelidir.
  • Herhangi bir istenmeyen malzeme/artık aplikatörden solvent veya yumuşak bir bez kullanılarak çıkarılmalıdır.
  • Operatör, çalışma sırasında daima koruyucu gözlük takmalıdır.

S. Cox 63006-600 pnömatik kalafat tabancası hava kaynağına nasıl bağlanır?

A. Cox 63006-600 pnömatik kalafat tabancası, hava beslemesine kolay bağlantı için 1/4 inç erkek NPT bağlantısına sahiptir.

S. Cox 63006-600 pnömatik kalafat tabancası ne kadar gürültü üretiyor?

A. Cox 63006-600 pnömatik kalafat tabancası, iç mekan uygulamaları sırasında sessiz çalışma için bir susturucuya sahiptir. Ünite 82 dB ses seviyesi üretir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
COX 63001 Havalı Kalafat Tabancası 10 Oz | AD6QYR 48K610 63001€186.45
COX 63004-LP Havalı Kalafat Tabancası 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP€253.65
COX 63002 Havalı Kalafat Tabancası 29 Oz | AG6UTQ 48K611 63002€214.38
COX 63006-300 Havalı Kalafat Tabancası 10 Oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€213.64
COX 63007-600S Havalı Kalafat Tabancası 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600€359.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COX 63006-600 Pnömatik Kalafat Tabancası 600 Ml
€227.98 / Adet