Coxreels 1125-5-175 el krank hortum makarası, haşere kontrolü, basınçlı yıkama ve kimyasal transfer uygulamalarında hava, su veya kimyasal taşıyan hortumların güvenli bir şekilde saklanması, taşınması ve dağıtılması için kullanılır. Bu makara, bağlı hortumu uzatmak veya geri çekmek için makara namlusuna takılı bir el krankı kullanılarak manuel olarak çalıştırılır. Uzun hortumların geri çekilmesi sırasında bükülmeleri önlemek için bir deveboynu adaptör ile donatılmıştır. Bu hortum makarası, 175/3 inç iç çapa ve maksimum 4 psi çalışma basıncına sahip 3000 fitlik bir hortumu kaldırabilir.
Özellikler:
- Coxreels 1125-5-175 hortum makarası, üstün makara yapısı ve makara tamburunun etrafına tek tip hortum sarma için tamamen CNC robotik kaynaklı çerçeve ve taban ile sağlam bir açık tambur tasarımına sahiptir.
- Makarayı yuvasından çıkarmadan hızlı ve kolay hortum montajı için katı pirinç yapıya ve nitril contaya sahip 3/4 inç dişi NPT fırdöndüye sahiptir.
- Bu makara, çekme hızını kontrol etmek ve makaranın serbest dönmesini önlemek için ayarlanabilir bir gerilim/sürtünme frenine sahiptir.
- Bu makaradaki uzun saplı kilitleme pimi, depolama veya nakliye sırasında dönmelerini önler.
- Kendinden hizalı yastık blok yatakları, düzgün dönüş için kalıcı olarak yağlanmıştır.
- Bu hortum makarası, kıvrılmadan düz ve pürüzsüz hortum sarma için düşük profilli bir çıkış yükseltici ile donatılmıştır.
- Bu makaranın yanlarındaki CNC robotik olarak bükülmüş ve nervürlü diskler, daha fazla güç, hortum koruması ve kullanıcı güvenliği için yuvarlatılmış kenarlara sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Hortum Makarası Döner: Bu hortum makarası fırdöndüleri, bu Coxreels 1125-5-175 hortum makarasında bulunan hasarlı pirinç fırdöndüleri değiştirmek için kullanılır.
- Makaralı Braketler: Makaralı braketler ve hortum kılavuzları, çekme ve çıkarma sırasında hortumu korurken hortumu makaranın tüm genişliğine eşit olarak dağıtmak için makaralara monte edilir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Coxreels 1125-5-175 hortum makarasını çalıştırmak için hangi sıcaklıklar uygundur?
A. Coxreels 1125-5-175 hortum makarası, -40 ile 250 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
S. Bu Coxreels 1125-5-175 hortum makarasının yapım malzemesi nedir?
A. Coxreels 1125-5-175 hortum makarası, yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Tüm çelik bileşenler, talaş ve korozyon direnci için CPC toz kaplamaya sahiptir.
S. Bu Coxreels 1125-5-175 hortum makarası nasıl monte edilir?
A. Coxreels 1125-5-175 hortum makarası, çeşitli mobil, kamyon ve sabit uygulamalarda duvara, zemine veya tavana kolay kurulum için tabanında altı yarıklı deliğe sahiptir.