COXREELS 1175-6-100-ED-SS Motorlu Hortum Makarası, 1 İnç İç Çap, 100 feet Uzunluk, Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Temel Boyut | 17 x 20.13 " |
Hortum uzunluğu | 100 ft. |
Dia İçinde. | 1" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Basınç | 3000 psi |
Montaj Ölçüsü | 14.81 x 13.75 " |
Dış Çap. | 1-7 / 16 " |
Toplam yükseklik | 26.13 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.2 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Montaj Ölçüsü | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100-A-SP | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | €4,361.89 | |
1175-6-100-A-SS | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1175-6-100-AB-SP | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1175-6-100-AB-SS | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1175-6-100-E-SP | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 26 " | €4,576.74 | |
1175-6-100-E-SS | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 26 " | €4,130.17 | |
1175-6-100-EA-SP | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 26 " | €4,606.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00