Parker M05435148 | Manuel Valf Düğmesi 3/8 Npt 4 Yollu | 3fej3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER M05435148 Manuel Vana Düğmesi 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AUP 3FEJ3

PARKER M05435148 Manuel Valf Düğmesi 3/8 Npt 4 Yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AUP Model: M05435148Çapraz Referans: 3FEJ3
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
€1,623.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşTopuz / Tetik
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
gövde MalzemesiBronz
Merkez PozisyonKapalı
Hacim Katsayısı3.5
BağlantısıNPT
Maks. Basınç225 psi
Toplam yükseklik2.25 "
Uzunluk9.25 "
toplam Genişlik2.5 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-15 Derece ila 200 Derece F
UPC094704988849

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8482200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / Dönüşgövde MalzemesiBoru BoyutuSıcaklık. menzilCFMHacim KatsayısıMaks. BasınçÜcret
PARKER 422CS023W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-1.3150 psi€719.88
PARKER 422CS024W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-1.3150 psi€742.67
PARKER 422CR023W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-1.3150 psi€762.04
PARKER 422CR024W Manuel Vana Kolu 3/8 Npt 4 Yollu | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Kaldıraç / TetikAlüminyum3 / 8 "0 Derece ila 140 Derece F-1.3150 psi€669.80
PARKER 521811000 Manuel Vana Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Kol / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 175 Derece F-0.8150 psi€444.11
PARKER 522811000 Manuel Vana Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Kol / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 175 Derece F-0.8150 psi€463.09
PARKER 529811000 Manuel Vana Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Kol / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 175 Derece F-0.8150 psi€444.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER M05435148 Manuel Valf Düğmesi 3/8 Npt 4 Yollu
€1,623.88 / Adet