COXREELS 1185-2528-H-BUXX Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1/2 İnç İç Çap, 150 feet Uzunluk | CF3LVK

COXREELS 1185-2528-H-BUXX Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1/2 İnç İç Çap, 150 fit Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: CF3LVK Modeli: 1185-2528-H-BUXX

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€3,073.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum makarası
Temel Boyut30.5 x 24.5 "
Hortum uzunluğu150 ft.
Dia İçinde.1-1 / 2 "
Maks. Basınç3000 psi
Montaj Ölçüsü28.25 x 18.5 "
Dış Çap.2-1 / 16 "
Toplam yükseklik30 "
Uzunluk28 "
toplam Genişlik40.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 57.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel BoyutHortum uzunluğuMaks. BasınçMontaj ÖlçüsüToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
COXREELS 1185-1124-A Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1 / 2 İnç İç Çap, 50 fit Uzunluk | CF3LNZ 1185-1124-A17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€2,023.25
COXREELS 1185-1124-AB Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1 / 2 İnç İç Çap, 50 fit Uzunluk | CF3LPA 1185-1124-AB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€3,036.05
COXREELS 1185-1124-E Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1 / 2 İnç İç Çap, 50 fit Uzunluk | CF3LPB 1185-1124-E17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,060.40
COXREELS 1185-1124-EA Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1 / 2 İnç İç Çap, 50 fit Uzunluk | CF3LPC 1185-1124-EA17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,435.90
COXREELS 1185-1124-EB Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1 / 2 İnç İç Çap, 50 fit Uzunluk | CF3LPD 1185-1124-EB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,166.25
COXREELS 1185-1124-ED Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1 / 2 İnç İç Çap, 50 fit Uzunluk | CF3LPE 1185-1124-ED17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,070.03
COXREELS 1185-1124-EF Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1 / 2 İnç İç Çap, 50 fit Uzunluk | CF3LPF 1185-1124-EF17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,012.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COXREELS 1185-2528-H-BUXX Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1/2 İnç İç Çap, 150 fit Uzunluk
€3,073.64 / Adet