Coxreels 1185-3328-e-byxx | Depolama El Krank Hortum Makarası, Düşük Basınç, 47.63 X 30 X 28 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
COXREELS 1185-3328-E-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, Düşük Basınç, 47.63 x 30 x 28 İnç Boyut | CF3PYH

COXREELS 1185-3328-E-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, Düşük Basınç, 47.63 x 30 x 28 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: CF3PYH Modeli: 1185-3328-E-BYXX

İle alın Mayıs 10, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,168.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Krank Hortum Makarası
Temel Boyut38.5 x 24.5 "
EAN0674255856479
Montaj Ölçüsü36.25 x 18.5 "
Toplam yükseklik30 "
Uzunluk28 "
toplam Genişlik47.63 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 81.9
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel BoyutMaks. BasınçMontaj ÖlçüsüToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
COXREELS 1125-4-200-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, 25.5 x 18.75 x 17.63 İnç Boyutu | CF3NXW 1125-4-200-BYXX17.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "25.5 "€442.34
COXREELS 1125-4-200-C-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, 25.5 x 18.75 x 17.63 İnç Boyutu | CF3NXX 1125-4-200-C-BYXX17.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "25.5 "€728.32
COXREELS 1125-4-325-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, 31.5 x 18.75 x 17.63 İnç Boyutu | CF3NXY 1125-4-325-BYXX23.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "31.5 "€459.71
COXREELS 1125-4-325-C-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, 31.5 x 18.75 x 17.63 İnç Boyutu | CF3NXZ 1125-4-325-C-BYXX23.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "31.5 "€789.79
COXREELS 1125-5-200-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, 38.75 x 38 x 17.63 İnç Boyutu | CF3NYA 1125-5-200-BYXX29.38 x 15.38 "-27.44 x 10 "38 "17.63 "38.75 "€589.34
COXREELS 1125-5-200-C-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, 38.75 x 38 x 17.63 İnç Boyut | CF3NYB 1125-5-200-C-BYXX29.38 x 15.38 "-27.44 x 10 "38 "17.63 "38.75 "€912.74
COXREELS 1125-5-250-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, 42.75 x 18.75 x 17.63 İnç Boyutu | CF3NYC 1125-5-250-BYXX33.38 x 15.38 "-31.44 x 10 "18.75 "17.63 "42.75 "€610.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COXREELS 1185-3328-E-BYXX Depolama El Krank Hortum Makarası, Düşük Basınç, 47.63 x 30 x 28 İnç Boyut
€2,168.92 / Adet