COXREELS 1275WT-3-250-H Kaynak Hortumu Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 250 Feet Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Temel Boyut | 23.38 x 16 " |
Hortum uzunluğu | 250 ft. |
Dia İçinde. | 3 / 8 " |
Maks. Basınç | 200 psi |
Toplam yükseklik | 18.63 " |
Uzunluk | 17.63 " |
toplam Genişlik | 28.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1275W-3-100-A | 13.38 x 16 " | 100 ft. | 19.13 " | 19.88 " | €1,933.72 | |
1275W-3-100-H | 13.38 x 16 " | 100 ft. | 19.13 " | 19.88 " | €2,025.93 | |
1275W-3-150-A | 17.38 x 16 " | 150 ft. | 19.13 " | 23.88 " | €2,199.65 | |
1275W-3-150-H | 17.38 x 16 " | 150 ft. | 18.63 " | 22.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1275W-3-250-A | 23.38 x 16 " | 250 ft. | 19.13 " | 29.88 " | €2,694.11 | |
1275W-3-250-H | 23.38 x 16 " | 250 ft. | 19.13 " | 29.88 " | €2,861.15 | |
1275WL-3-100-A | 13.38 x 16 " | 100 ft. | 19.13 " | 19.88 " | €1,355.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00