PASS AND SEYMOUR IGL1430-R Tekli Priz, 30A, İzole Toprak, Turuncu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzole Zemin Prizi |
Renk | Portakal |
Tel Sayısı | 4 |
Faz | 3 |
Gerilim | 125V |
Tel Boyutu | 10 ila 18awg |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Tel Sayısı | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IG4700 | - | 3 | 125V | 0 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IG4710 | - | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IG4760 | - | 3 | 277V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IGL1520-R | Portakal | 4 | 250V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IGL1620-R | Portakal | 4 | 480V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IGL2120-R | Portakal | 4 | 120V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IGL2220-R | Portakal | 4 | 277V | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00