COXREELS 1680-1128-ED Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1/2 İnç İç Çap, 85 Feet Uzunluk | CF3NNR

COXREELS 1680-1128-ED Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1/2 İnç İç Çap, 85 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CF3NNR Modeli: 1680-1128-ED

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,482.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum makarası
Temel Boyut18.5 x 26.25 "
Hortum uzunluğu85 ft.
Dia İçinde.1-1 / 2 "
Maks. Basınç1500 psi
Montaj Ölçüsü16.15 x 21.5 "
Toplam yükseklik29.25 "
Uzunluk28 "
toplam Genişlik25.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 51.3
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikTemel BoyutHortum uzunluğuDia İçinde.Maks. BasınçMontaj ÖlçüsüToplam yükseklikUzunlukÜcret
COXREELS 1660-0820-A Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | CF3MZC 1660-0820-A20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,937.73
COXREELS 1660-0820-AB Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | CF3MZD 1660-0820-AB20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,647.34
COXREELS 1660-0820-E Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | CF3MZE 1660-0820-E21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,832.15
COXREELS 1660-0820-EA Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | CF3MZF 1660-0820-EA21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,246.43
COXREELS 1660-0820-EB Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | CF3MZG 1660-0820-EB21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,090.07
COXREELS 1660-0820-ED Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | CF3MZH 1660-0820-ED21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,045.97
COXREELS 1660-0820-EF Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | CF3MZJ 1660-0820-EF21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,889.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COXREELS 1680-1128-ED Motorlu Hortum Makarası, Orta Basınç, 1-1/2 İnç İç Çap, 85 Feet Uzunluk
€2,482.96 / Adet