COXREELS C-HPL-135-135 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Yüksek Basınç, 1/4 İnç İç Çap, 35 Feet Uzunluk | CF3PRE

COXREELS C-HPL-135-135 Yay Dönüşlü Hortum Makarası, Yüksek Basınç, 1/4 İnç İç Çap, 35 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: CF3PRE Modeli: C-HPL-135-135

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€988.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Dönüşlü Hortum Makarası
Temel Boyut8 x 9 "
EAN0674255711914
Hortum uzunluğu35 ft.
Dia İçinde.1 / 4 "
Maks. Basınç5000 psi
Montaj Ölçüsü7 x 8 "
Dış Çap.9 / 16 "
Toplam yükseklik18.63 "
Uzunluk17 "
toplam Genişlik11.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 30.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Dia İçinde.AmperYatakmandalMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.MontajÜcret
COXREELS C-LP-150-150 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 1/4 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Yay Dönüşlü Hortum Makarası1 / 4 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,043.23
COXREELS C-LP-325-325 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 3/8 İnç İç Çap, 25 Feet Uzunluk | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Yay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€937.87
COXREELS C-LP-350-350 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Yay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,256.77
COXREELS C-LP-425-425 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 1/2 İnç İç Çap, 25 Feet Uzunluk | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Yay Dönüşlü Hortum Makarası1 / 2 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,023.71
COXREELS C-L350-5012-A Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-AYay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "201 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,444.45
COXREELS C-L350-5012-B Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BYay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "201 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,427.11
COXREELS C-L350-5016-D Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DYay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "131 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,163.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COXREELS C-HPL-135-135 Yay Dönüşlü Hortum Makarası, Yüksek Basınç, 1/4 İnç İç Çap, 35 Feet Uzunluk
€988.91 / Adet