COXREELS C-L350-5016-D Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEU 5FZX1

COXREELS C-L350-5016-D Yay Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE3UEU Modeli: C-L350-5016-DÇapraz Referans: 5FZX1

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,163.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Dönüşlü Hortum Makarası
Amper13
Yatak1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas Rulmanlar
Kordon uzunluğu50ft.
sürücü TipiBahar Tahrikli
EAN0674255726420
BitişElektrostatik toz boyalı
Yükseklik18.25 "
Hortum Uçları3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Hortum kimliğiY
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Hortum uzunluğu50 ft.
Hortum MalzemesiPVC
Giren akım13A
Dia İçinde.3 / 8 "
mandalÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır
uzunluk17.25 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.150 F
MontajZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç
Montaj Ölçüsü7 x 8 "
Iletken sayısı3
Dış Çap.5 / 8 "
Toplam yükseklik18.63 "
Uzunluk17 "
toplam Genişlik16 "
Faz1
Fiş TipiTopraklı (NEMA)
Priz TürüAlet Musluğu Tapalı Floresan Açılı Işık
Makara Girişi3/8 "(F) NPT
Mühür türüNitril
Döner MalzemeKatı Pirinç
TipHava Hortumu / Elektrik Kablosu
Gerilim115 VAC
genişlik15.5 "
Tel Ölçer16 Ölçer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 37.19
Gemi yüksekliği (cm)54.61
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)46.99
HS kodu0674255726420
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Dia İçinde.AmperYatakmandalMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.MontajÜcret
COXREELS C-LP-150-150 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 1/4 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Yay Dönüşlü Hortum Makarası1 / 4 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,043.23
COXREELS C-LP-325-325 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 3/8 İnç İç Çap, 25 Feet Uzunluk | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Yay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€937.87
COXREELS C-LP-350-350 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Yay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,256.77
COXREELS C-LP-425-425 Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, Düşük Basınç, 1/2 İnç İç Çap, 25 Feet Uzunluk | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Yay Dönüşlü Hortum Makarası1 / 2 "-1 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,023.71
COXREELS C-L350-5012-A Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-AYay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "201 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,444.45
COXREELS C-L350-5012-B Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BYay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "201 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,427.11
COXREELS C-L350-5012-F Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk | AE3UEV 5FZX2 C-L350-5012-FYay Dönüşlü Hortum Makarası3 / 8 "131 "Kalıcı Olarak Yağlanmış Hassas RulmanlarÇok Pozisyonlu Kendinden Kilitlemeli Cırcır300 psi150 FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Araç€1,531.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COXREELS C-L350-5016-D Yay Dönüşlü Hortum Makarası, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet Uzunluk
€1,163.04 / Adet