COXREELS VA-1175-850-T Vakum/Hava Hortumu Makarası, Eğimli Krank, 50 Feet Uzunluk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Krank Hortum Makarası |
Temel Boyut | 17.13 x 20.25 " |
Hortum uzunluğu | 50 ft. |
Dia İçinde. | 1-1 / 2 "NPT |
Montaj Ölçüsü | 14.88 x 16 " |
Toplam yükseklik | 26.13 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 21.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.45 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
V-1175-850 | 18 " | 17 " | 23.63 " | €1,151.95 | |
V-1175-850-C | 26.13 " | 24 " | 22 " | €1,702.53 | |
V-1175-850-T | 26.13 " | 24 " | 22 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VA-1175-850 | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | €1,347.05 | |
VA-1175-850-C | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | €1,902.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00