Cpi B7151-516 | Hava koşullarına dayanıklı Anahtar Basma Düğmesi | 5dkf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CPI B7151-516 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar Basma Düğmesi | AE3JAT 5DKF1

CPI B7151-516 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar Basmalı Düğme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JAT Modeli: B7151-516Çapraz Referans: 5DKF1
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
€41.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava koşullarına dayanıklı anahtar
AC İletişim Derecesi5A @ 125 VAC
ActionAnlık
İletişim FormuSPST
İletişim değerlendirmesi5A @ 125VAC / 28VDC
DC İletişim Derecesi5A @ 28 VDC
derinlik0.5 "
Yükseklik1.61 "
Gövde RengiSiyah
Gövde MalzemesiTermo Plastik Kauçuk
Operatör Sayısı1
Kök uzunluğu0.38 "
Anahtar FonksiyonuAnlık
TerminallerTel kurşun
Operatör TipiPush Button
genişlik0.81 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuderinlikYükseklikGövde MalzemesiTerminallerOperatör TipigenişlikÜcret
CPI D1021-540 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar 5 A 1.5 İnç Uzunluk | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Kurşun teller--€77.58
CPI K1006-503 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar Kolu | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neopren Kauçuk Kapsüllü-manivela0.83 "€245.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CPI B7151-516 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar Basmalı Düğme
€41.54 / Adet