Cpi D1021-540 | Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar 5 A 1.5 İnç Uzunluk | 5dkf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CPI D1021-540 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar 5 A 1.5 İnç Uzunluk | AE3JAV 5DKF3

CPI D1021-540 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar 5 A 1.5 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE3JAV Modeli: D1021-540Çapraz Referans: 5DKF3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€77.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava koşullarına dayanıklı anahtar
AC İletişim Derecesi5A @ 125 VAC
RenkSiyah
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi5A @ 28 VDC
Montaj Deliği0.47 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 221 Derece F
Kök uzunluğu0.38 "
Anahtar FonksiyonuAnlık
TerminallerKurşun teller

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuderinlikYükseklikGövde MalzemesiTerminallerOperatör TipigenişlikÜcret
CPI B7151-516 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar Basma Düğmesi | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Termo Plastik KauçukTel kurşunPush Button0.81 "€41.54
CPI K1006-503 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar Kolu | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neopren Kauçuk Kapsüllü-manivela0.83 "€245.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CPI D1021-540 Hava Koşullarına Dayanıklı Anahtar 5 A 1.5 İnç Uzunluk
€77.58 / Adet