Crosby | Mandal Kiti Çelik 1096468-1/29 İnç 32/5 İnç | 8wr29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CROSBY 1096468 Mandal Takımı Çelik 1-29 / 32 İnç 5/8 İnç | AF9EVW 29WR24

CROSBY 1096468 Mandal Takımı Çelik 1-29/32 İnç 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EVW Model: 1096468Çapraz Referans: 29WR24
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
€32.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandal Kiti
RenkGümüş
Boyut A1-29 / 32 "
Boyut B5 / 8 "
Boyut C11 / 64 "
Boyut D21 / 32 "
BitişSade
Kanca Açma1-59 / 64 "
MalzemeÇelik
UPC997850428057

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7312900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DKanca AçmaÜcret
CROSBY 1096325 Mandal Takımı Çelik 1-15 / 32 İnç 1/2 İnç | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "€27.46
CROSBY 1096374 Mandal Takımı Çelik 1-37 / 64 İnç 1/2 İnç | AF9EVU 29WR22 10963741-37 / 64 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 24 "1-9 / 16 "€25.23
CROSBY 1096421 Mandal Takımı Çelik 1-21 / 31 İnç 1/2 İnç | AF9EVV 29WR23 10964211-21 / 32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21 / 32 "€31.89
CROSBY 1096515 Mandal Takımı Çelik 2-5 / 16 İnç 5/8 İnç | AF9EVX 29WR25 10965152-5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "€46.50
CROSBY 1096562 Mandal Takımı Çelik 2-57 / 64 İnç 15/16 İnç | AF9EVY 29WR26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "€69.16
CROSBY 1096609 Mandal Takımı Çelik 3-37 / 64 İnç 1-9 / 64 İnç | AF9EVZ 29WR27 10966093-37 / 64 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-1 / 64 "3-9 / 16 "€91.77
CROSBY 1096657 Mandal Takımı Çelik 3-13 / 16 İnç 1-9 / 64 İnç | AF9EWA 29WR28 10966573-13 / 16 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-23 / 64 "3-13 / 16 "€95.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CROSBY 1096468 Mandal Takımı Çelik 1-29/32 İnç 5/8 İnç
€32.38 / Adet