Crosby | Mandal Kiti Çelik 1096515-2/5 İnç 16/5 İnç | 8wr29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CROSBY 1096515 Mandal Takımı Çelik 2-5 / 16 İnç 5/8 İnç | AF9EVX 29WR25

CROSBY 1096515 Mandal Takımı Çelik 2-5/16 İnç 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EVX Model: 1096515Çapraz Referans: 29WR25
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
€46.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandal Kiti
RenkGümüş
Boyut A2-5 / 16 "
Boyut B5 / 8 "
Boyut C1 / 4 "
Boyut D53 / 64 "
BitişSade
Kanca Açma2.031 "
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7312900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DKanca AçmaÜcret
CROSBY 1096325 Mandal Takımı Çelik 1-15 / 32 İnç 1/2 İnç | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "€27.65
CROSBY 1096374 Mandal Takımı Çelik 1-37 / 64 İnç 1/2 İnç | AF9EVU 29WR22 10963741-37 / 64 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 24 "1-9 / 16 "€25.23
CROSBY 1096421 Mandal Takımı Çelik 1-21 / 31 İnç 1/2 İnç | AF9EVV 29WR23 10964211-21 / 32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21 / 32 "€31.93
CROSBY 1096468 Mandal Takımı Çelik 1-29 / 32 İnç 5/8 İnç | AF9EVW 29WR24 10964681-29 / 32 "5 / 8 "11 / 64 "21 / 32 "1-59 / 64 "€32.38
CROSBY 1096562 Mandal Takımı Çelik 2-57 / 64 İnç 15/16 İnç | AF9EVY 29WR26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "€72.10
CROSBY 1096609 Mandal Takımı Çelik 3-37 / 64 İnç 1-9 / 64 İnç | AF9EVZ 29WR27 10966093-37 / 64 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-1 / 64 "3-9 / 16 "€91.77
CROSBY 1096657 Mandal Takımı Çelik 3-13 / 16 İnç 1-9 / 64 İnç | AF9EWA 29WR28 10966573-13 / 16 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-23 / 64 "3-13 / 16 "€95.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CROSBY 1096515 Mandal Takımı Çelik 2-5/16 İnç 5/8 İnç
€46.86 / Adet