Crydom Cl240d10 | Katı Hal Röle 280vac 10a Sıfır Çapraz | 21r937 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM CL240D10 Katı Hal Röle 280VAC 10A Sıfır Geçiş | AF7JXL 21R937

CRYDOM CL240D10 Katı Hal Röle 280VAC 10A Sıfır Çapraz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JXL Modeli: CL240D10Çapraz Referans: 21R937

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€60.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Amper10
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliYok hayır
Giriş Gerilimi3-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri10A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları280
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)10
Min. Giriş Voltları3
Min. Çıkış Voltları24
Montajyüzey
Faz1
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı24 280-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperParmak GüvenliGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriÜcret
CRYDOM CL240A05 Katı Hal Röle 280VAC 5A Sıfır Geçiş | AF7JWY 21R925 CL240A055Yok hayır90 250-VAC5A€67.06
CRYDOM CL240A05C Katı Hal Rölesi 280VAC 5A Sıfır Geçiş | AF7JWZ 21R926 CL240A05C5Evet90 250-VAC5A€71.02
CRYDOM CL240A05R Solid State Röle 280VAC 5A Rastgele Çapraz | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Yok hayır90 250-VAC5A€68.62
CRYDOM CL240A05RC Katı Hal Röle 280VAC 5A Rastgele Çapraz | AF7JXB 21R928 CL240A05RC5Evet90 250-VAC5A€72.54
CRYDOM CL240A10 Solid State Röle 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXC 21R929 CL240A1010Yok hayır90 250-VAC10A€72.24
CRYDOM CL240A10C Katı Hal Rölesi 280VAC 10A Sıfır Geçiş | AF7JXD 21R930 CL240A10C10Evet90 250-VAC10A€74.31
CRYDOM CL240A10R Katı Hal Röle 280VAC 10A Rastgele | AF7JXE 21R931 CL240A10R10Yok hayır90 250-VAC10A€73.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM CL240D10 Katı Hal Röle 280VAC 10A Sıfır Çapraz
€60.60 / Adet