Crydom Ctrc6025 | Din Montajlı Katı Hal Röle 600vac 25a | 21r942 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM CTRC6025 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 600VAC 25A | AF7JXR 21R942

CRYDOM CTRC6025 DIN Montajlı Katı Hal Röle 600VAC 25A

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JXR Modeli: CTRC6025Çapraz Referans: 21R942
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
€378.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DIN Montajlı Katı Hal Rölesi
Amper25
Kasa RengiGri
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi180 280-VAC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları280
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri25A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları600
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)25
Min. Giriş Voltları180
Min. Çıkış Voltları48
MontajDIN veya Flanş
Faz3
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı48 600-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimiÜcret
CRYDOM CTRB6025 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590 140-VAC€379.02
CRYDOM CTRD6025 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 600VAC 25A | AF7JXT 21R943 CTRD60254-32 VDC€378.84
CRYDOM CTRD602510 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 600VAC 25A | AF7JXU 21R944 CTRD6025104-32 VDC€384.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM CTRC6025 DIN Montajlı Katı Hal Röle 600VAC 25A
€378.68 / Adet