Crydom Dr48a12 | Din Montajlı Katı Hal Röle 600vac 12a | 21r971 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM DR48A12 DIN Montajlı Katı Hal Röle 600VAC 12A | AF7JYY 21R971

CRYDOM DR48A12 DIN Montajlı Katı Hal Röle 600VAC 12A

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JYY Modeli: DR48A12Çapraz Referans: 21R971
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
€110.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DIN Montajlı Katı Hal Rölesi
Amper12
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi208 265-VAC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları265
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri12A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları600
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)12
Min. Giriş Voltları208
Min. Çıkış Voltları48
MontajDIN
Faz3
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı48 600-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış Amperlerivoltaj ÇıkışıÜcret
CRYDOM DR06D06 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664-32 VDC6A2-60 VDC€93.69
CRYDOM DR06D12 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958 DR06D12124-32 VDC12A2-60 VDC€112.57
CRYDOM DR10D06 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 100VDC 6A | AF7JYK 21R959 DR10D0664-32 VDC6A2-100 VDC€96.10
CRYDOM DR10D12 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124-32 VDC12A2-100 VDC€76.49
CRYDOM DR24A06 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A066208 265-VAC6A24 280-VAC€86.01
CRYDOM DR24A12 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A1212208 265-VAC12A24 280-VAC€99.24
CRYDOM DR24B06 DIN Montajlı Katı Hal Rölesi 280VAC 6A | AF7JYP 21R963 DR24B06690 140-VAC6A24 280-VAC€88.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM DR48A12 DIN Montajlı Katı Hal Röle 600VAC 12A
€110.18 / Adet