Crydom Ha4825 | Katı Hal Röle Giriş Vac Çıkış Vac | 1dtg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM HA4825 Katı Hal Röle Girişi VAC Çıkışı VAC | AF6NWY 1DTG7

CRYDOM HA4825 Solid State Röle Giriş VAC Çıkış VAC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6NWY Model: HA4825Çapraz Referans: 1DTG7
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
€103.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Amper25
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliYok hayır
Giriş Gerilimi90 280-VAC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları280
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri25A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları530
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)25
Min. Giriş Voltları90
Min. Çıkış Voltları48
Montajyüzey
Faz1
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı48 530-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriÜcret
CRYDOM HA4812 Solid State Röle Girişi VAC Çıkışı VAC | AF6NWX 1DTG6 HA48121290 280-VAC12A€106.05
CRYDOM HA4850 Katı Hal Röle Girişi VAC Çıkışı VAC | AF6NWZ 1DTG8 HA48505090 280-VAC50A€112.99
CRYDOM HA4875 Solid State Röle Girişi VAC Çıkışı VAC | AF6NXA 1DTG9 HA48757590 280-VAC75A€180.60
CRYDOM HA4890 Solid State Röle Girişi VAC Çıkışı VAC | AF6NXB 1DTH1 HA48909090 280-VAC90A€164.89
CRYDOM HA4825E Solid State Röle Girişi VAC Çıkışı VAC | AF6NXJ 1DTH8 HA4825E2518 36-VAC25A€107.05
CRYDOM HA4850E Solid State Röle Girişi VAC Çıkışı VAC | AF6NXK 1DTH9 HA4850E5018 36-VAC50A€121.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM HA4825 Solid State Röle Giriş VAC Çıkış VAC
€103.06 / Adet