Crydom Rpc1225 | Oransal Kontrol Cihazı Giriş Vac | 1dtl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM RPC1225 Orantılı Denetleyici Girişi VAC | AF6NYB 1DTL1

CRYDOM RPC1225 Oransal Kontrolör Giriş VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6NYB Modeli: RPC1225Çapraz Referans: 1DTL1
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
€267.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Orantılı Kontrolör
Kasa RengiSiyah
Giriş Gerilimi150K Ohm Potansiyometre
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri25
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları130
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)25
Min. Çıkış Voltları90
Anahtar TürüSCR
TerminallerKelepçeli Vidalar
Değişken Direnç Boyutu150K Ohm Potansiyometre
voltaj ÇıkışıAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8481809015

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriDeğişken Direnç BoyutuÜcret
CRYDOM RPC1240 Orantılı Denetleyici Girişi VAC | AF6NYC 1DTL2 RPC1240150K Ohm Potansiyometre40150K Ohm Potansiyometre€365.44
CRYDOM RPC2440 Orantılı Denetleyici Girişi VAC | AF6NYD 1DTL3 RPC24401M Ohm Potansiyometre401M Ohm Potansiyometre€397.91
CRYDOM RPC4840 Orantılı Denetleyici Girişi VAC | AF6NYE 1DTL4 RPC48401M Ohm Potansiyometre401M Ohm Potansiyometre€276.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM RPC1225 Oransal Kontrolör Giriş VAC
€267.99 / Adet