D-LINE US/RETAP5025B/GR Tv Aksesuar Paketi Pürüzsüz 2x1 Abs Siyah
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | TV Aksesuar Paketi |
destek | Açılış |
Renk | Siyah |
işlev | Köşeleri Döndürün ve D-Hat Uzunluklarını Bağlayın |
Malzeme | ABS |
Montaj | yüzey |
Alt Kategori | Aksesuar Kitleri |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 3916200000 |
Menşe Ülkesi | GB |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
ABD / RETAP5025W / GR | Beyaz | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00