DAKE CORPORATION 901006 Çardak Presi 3 Ton
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 6-7 / 8 |
Temel Boyut | 7-1 / 4 x 18 " |
İnşaat | Isıl İşlem Görmüş ve Taşlanmış Mil, Isıl İşlem Görmüş Ram ve İşlenmiş Tablalı İşlenmiş Gri Demir Döküm Çerçeve |
derinlik | 18 " |
Ton cinsinden kuvvet | 3 |
Kuvvet Aralığı (Lbs.) | 0 için 6000 |
Yükseklik | 19 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 11.5 |
Ram Boyutları (In.) | 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 16.5 |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 13/16 - 1-13/16 |
salıncak | 7 In. |
Masa Çalışma Yüzeyi | 5.5 x 5.5 inç |
genişlik | 7.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 18.42 |
HS kodu | 8462290020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00