DAKE CORPORATION 902002 Çardak Presi 3 Ton
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 7-7 / 8 |
Temel Boyut | 8-1 / 4 x 21 " |
İnşaat | Isıl İşlem Görmüş ve Taşlanmış Mil, Isıl İşlem Görmüş Ram ve İşlenmiş Tablalı İşlenmiş Gri Demir Döküm Çerçeve |
derinlik | 21 " |
Ton cinsinden kuvvet | 3 |
Kuvvet Aralığı (Lbs.) | 0 için 6000 |
Yükseklik | 28 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 18-1 / 4 |
Ram Boyutları (In.) | 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 24.5 |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 5/8 - 1.5 |
salıncak | 7 In. |
Masa Çalışma Yüzeyi | 6.5 x 8-3 / 4 inç |
genişlik | 8.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 90 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.64 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8462290020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00