DAKE CORPORATION 905076-2 Hidrolik Pres Çalışma Kafası, Elektro Hidrolik Kumandalı, 220V, 75 Ton Kapasiteli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Pres Çalışma Kafası |
Kapasite | 75 Ton |
HP | 2 |
Maks. Masaya Koç | 36 " |
dak. Masaya Koç | 6" |
Çalışma Şekli | Elektrik |
Faz | 3 |
Presleme Hızı | 5 IPM |
Ram İlerleme Hızı | 28 IPM |
Ram Seyahat | 10 " |
RPM | 1800 |
Gerilim | 220V |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Gerilim | Maks. Masaya Koç | dak. Masaya Koç | Çalışma Şekli | Presleme Hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905051-2 | 50 Ton | 220V | 40 " | 5" | Elektrik | 7 IPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
905051-4 | 50 Ton | 440V | 40 " | 5" | Elektrik | 7 IPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
905076-4 | 75 Ton | 440V | 36 " | 6" | Elektrik | 5 IPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
905151-2 | 150 Ton | 220V | 30 " | 10 " | Elektrik | 2 3/4IPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
905151-4 | 150 Ton | 440V | 30 " | 10 " | Elektrik | 2 3/4IPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00