DAKE CORPORATION 907002 Manuel Hidrolik Pres 50 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 43.5 " |
Taban Genişliği | 36 " |
silindir | Tek Oyunculuk |
Silindir İnme | 4 In. |
Silindir tipi | Taşınabilir |
Dizayn | H-Çerçeve |
Çerçeve Kapasitesi | Ton 50 |
çerçeve Tipi | Kaynaklı Kanal Demiri |
Vida Uzantısı ile Yükseklik (In.) | 85 |
Hortum Boyutu | Çelik tüp |
Toplam yükseklik | 85 " |
Pompa | 700887 |
Pompa Kolu Çaba @ Nominal Kapasite (Lb.) | 25 lb |
Pompa Türü | Manuel |
Ram Seyahat | 4 In. |
Rezervuar Kapasitesi | 4-1 / 2 qt. |
Pistonu 1 inç Uzatmak için Vuruş | 18 |
Toplam yükseklik | 85 In. |
Toplam Genişlik | 36 In. |
Çalışma yüksekliği | 85 In. |
çalışma Genişliği | 36 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 364.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 110.49 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8462910090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Toplam yükseklik | Pompa Kolu Çaba @ Nominal Kapasite (Lb.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
907003 | 55 " | 87 " | 50 lb | €10,961.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00