PARKER Vana Gövdesi, Çelik
stil | Model | gövde Malzemesi | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Maks. İşletme basıncı | Konu Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B08-2-6T | - | 1" | 1.75 " | Çelik | 5000 psi | 3 / 8 " | 1.75 " | €91.11 | |
B | B08-3-6T | - | 1" | 2.25 " | Çelik | 5000 psi | 3 / 8 " | 2.5 " | €99.44 | |
A | B08-2-A6T | Alüminyum | 1" | 1.75 " | Alüminyum | 3000 psi | 3 / 8 " | 1.75 " | €44.89 | |
B | B08-3-A6T | Alüminyum | 1" | 2.25 " | Alüminyum | 3000 psi | 3 / 8 " | 2.5 " | €59.47 | |
A | B10-2-A8T | Alüminyum | 2" | 1.25 " | Alüminyum | 3000 psi | 1 / 2 " | 2" | €81.10 | |
B | B10-3-A8T | Alüminyum | 2.63 " | 1.25 " | Alüminyum | 3000 psi | 1 / 2 " | 2.5 " | €144.72 | |
B | B10-3-8T | Çelik | 1.25 " | 2.5 " | Çelik | 5000 psi | 1 / 2 " | 2.63 " | €141.20 | |
A | B10-2-8T | Çelik | 1.25 " | 2" | Çelik | 5000 psi | 1 / 2 " | 2" | €79.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Otomotiv Yükleme Rampaları
- Elektrik Ünitesi Isıtıcıları
- Karbon Çelik Boşluklar Yassı Çubuk Plakalar ve Sac Stok
- Sprey Yapıştırıcılar
- Çit Mesajları
- Görev Işıkları
- Vinil
- Özel Isıtıcılar
- Yönlendiriciler
- Freze Takımları
- MASTER APPLIANCE Isı Aleti
- PROTO Aygıt kemeri
- RITTAL Bağlantı Kablosu
- MJ MAY Rulo Stok, 25 Feet X 24 İnç
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/2-20 Un
- EATON E2ME Tipi Madencilik Elektronik Kompakt Şalterler
- CONDOR Kilitli Silindir Kapakları
- MONARCH Mandallı Taşıma Çantaları
- GASTON MILLE Canavar Güvenlik Ayakkabısı
- EATON C Serisi Komple Kompakt Kompakt Devre Kesiciler, GDB Tipi, G Çerçeve