DAKE CORPORATION 933587 Lastik Pres, Havalı, 150 Ton Kapasiteli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lastik Pres |
Kapasite | 150 Ton |
Kapsama alanı | 66 "42 x" |
çerçeve Genişliği | 36 " |
Ana Kanal Seyahati | 15 " |
Maks. Uzay | 30 " |
Toplam yükseklik | 80 " |
Merdane Boyutu (In.) | 25 |
Ram İlerleme Hızı | 1 1/2IPM |
Ram Seyahat | 12 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00