DAKE CORPORATION 942502 Elektrikli Hidrolik Pres 75 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 47 " |
Taban Genişliği | 52 " |
Yatak Yüksekliği | 30 In. |
silindir | Çift Etkili |
Silindir İnme | 10 In. |
Silindir tipi | Taşınabilir |
Dizayn | Hareketli Masa |
Çerçeve Kapasitesi | Ton 75 |
çerçeve Tipi | Kaynaklı Kanal Demiri |
Vida Uzantısı ile Yükseklik (In.) | 116 |
Hortum Boyutu | Çelik tüp |
Toplam yükseklik | 116 " |
Pompa | Dinex |
Pompa Türü | Elektrik |
Ram Seyahat | 10 In. |
Rezervuar Kapasitesi | 3 gal. |
Toplam yükseklik | 116 In. |
Toplam Genişlik | 52 In. |
Çalışma yüksekliği | 116 In. |
çalışma Genişliği | 52 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1338.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 294.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 119.38 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 8462910090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00