DAKE CORPORATION 944250-4 Laboratuvar Presi, 50 Ton Kapasiteli, 2 Merdane, 12.5 İnç x 12.5 İnç Ebat, 220V
Öğe: CJ6UEA
Model: 944250-4Çapraz Referans: 44-250
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Amper | 20A |
Taban Uzunluğu | 18 " |
Taban Genişliği | 16 " |
Kapasite | 50 Ton |
Maks. Sıcaklık. | 600 derece. F |
Açıklık Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 39 " |
Faz | 3 |
Merdane Boyutu (In.) | 12 1/2x12 1/2 |
Strok Uzunluğu | 6" |
Gerilim | 440V |
Watt | 4800W |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Watt | Amper | Gerilim | Merdane Boyutu (In.) | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944225-1 | 25 ton | 2900W | 25A | 110V | X 9 9 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
944225-2 | 25 ton | 2900W | 25A | 220V | X 9 9 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
944226-1 | 25 ton | 3600W | 30A | 110V | X 9 12 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
944226-2 | 25 ton | 3600W | 30A | 220V | X 9 12 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
944250-2 | 50 Ton | 4800W | 20A | 220V | 12 1/2x12 1/2 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
944251-2 | 50 Ton | 7200W | 30A | 220V | 12 1 / 2 x 19 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
944251-4 | 50 Ton | 7200W | 30A | 440V | 12 1 / 2 x 19 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00