DAKE CORPORATION 972017 Elektrikli Hidrolik Pres 200 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 114 " |
Taban Genişliği | 47 " |
silindir | Çift Etkili |
Silindir İnme | 19 In. |
Silindir tipi | Sabit |
Dizayn | H-Çerçeve |
Çerçeve Kapasitesi | Ton 200 |
çerçeve Tipi | Kaynaklı Çelik Levha |
Vida Uzantısı ile Yükseklik (In.) | 114 |
Hortum Boyutu | Kauçuk |
Toplam yükseklik | 114 " |
Pompa | Rexroth |
Pompa Türü | Elektrik |
Ram Seyahat | 19 In. |
Rezervuar Kapasitesi | 15-1 / 2 gal. |
Toplam yükseklik | 114 In. |
Toplam Genişlik | 47 In. |
Çalışma yüksekliği | 114 In. |
çalışma Genişliği | 47 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 3840.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 289.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 289.56 |
Gemi genişliği (cm) | 119.38 |
HS kodu | 8462910090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | çerçeve Tipi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
909205 | 29.75 " | 24 " | Kaynaklı Kanal Demiri | 80 " | €6,150.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
909215 | 30 " | 38 " | Kaynaklı Kanal Demiri | 88 " | €9,832.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
909250 | 55 " | 36 " | Kaynaklı Kanal Demiri | 88 " | €13,047.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
972003 | 88 " | 27 " | Kaynaklı Çelik Levha | 88 " | €16,313.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
972004 | 88 " | 27 " | Kaynaklı Çelik Levha | 88 " | €23,816.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
972005 | 90 " | 33 " | Kaynaklı Çelik Levha | 90 " | €28,219.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
972016 | 98 " | 47 " | Kaynaklı Çelik Levha | 106 " | €69,615.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00