DAKE CORPORATION 977102 Matkap Presi, Masaüstü Tipi, Değişken Hız, 5/8 İnç Delme Kapasitesi, 110 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap basın |
Temel Derinlik | 17 3 / 4 " |
Taban Genişliği | 12 1 / 4 " |
Sütun Dia. | 3 1 / 8 " |
derinlik | 11 3 / 4 " |
Delme Derinliği (In.) | 5/8 |
HP | 1/2 |
Maks. Alan sayısı İşmili Tabana | 26 1 / 2 " |
Maksimum Çalışma Çapı | 14 1 / 8 " |
Toplam yükseklik | 42 1 / 2 " |
Faz | 1 |
Mil Hızı | 545 - 4000 rpm |
Mil Koniği | MT2 |
İşmili Masaya | 16 1 / 2 " |
İş Mili Hareketi | 3 1 / 8 " |
Gerilim | 110V |
genişlik | 11 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hız Sayısı | Mil Hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
977100 | 9 | 240 - 3400 rpm | €2,023.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00