DAKE CORPORATION 977100 Matkap Presi, Masaüstü Tipi, 5/8 İnç Matkap Kapasitesi, 110V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap basın |
Temel Derinlik | 17 3 / 4 " |
Taban Genişliği | 12 1 / 4 " |
Sütun Dia. | 3 1 / 8 " |
derinlik | 11 3 / 4 " |
Delme Derinliği (In.) | 5/8 |
HP | 1/2 |
Maks. Alan sayısı İşmili Tabana | 26 1 / 2 " |
Maksimum Çalışma Çapı | 14 1 / 8 " |
Hız Sayısı | 9 |
Toplam yükseklik | 42 1 / 2 " |
Mil Hızı | 240 - 3400 rpm |
Mil Koniği | MT2 |
İşmili Masaya | 16 1 / 2 " |
İş Mili Hareketi | 3 1 / 8 " |
Gerilim | 110V |
genişlik | 11 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hız Sayısı | Mil Hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
977102 | - | 545 - 4000 rpm | €3,306.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00