DAKE CORPORATION 977200 Matkap Presi, Yer Tipi, 5/8 İnç Matkap Kapasitesi, 110V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap basın |
Temel Derinlik | 19 5 / 8 " |
Taban Genişliği | 12 1 / 2 " |
Sütun Dia. | 3 1 / 8 " |
derinlik | 11 3 / 4 " |
Delme Derinliği (In.) | 5/8 |
HP | 1/2 |
Maks. Alan sayısı İşmili Tabana | 49 1 / 4 " |
Maksimum Çalışma Çapı | 14 1 / 8 " |
Motor Gerilimi | 110V / 220V / 440V |
Hız Sayısı | 9 |
Toplam yükseklik | 64 " |
Mil Hızı | 240 - 3400 rpm |
Mil Koniği | MT2 |
İşmili Masaya | 28 1 / 2 " |
İş Mili Hareketi | 3 1 / 8 " |
Gerilim | 120V |
genişlik | 11 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Delme Derinliği (In.) | Mil Koniği | Hp | Gerilim | Mil Hızı | Maksimum Çalışma Çapı | Motor | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
977400V | 1 1 / 4 | MT4 | 1.5 | 120V | 46 - 3473 rpm | 18 " | - | €5,727.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
977600 | 1 | MT3 | 2 | 220V | 270 - 2000 rpm | 18 " | - | €3,894.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
977600V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 46 - 3550 rpm | 18 " | - | €4,879.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
977701V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 68 ila 1380 RPM | 18 " | - | €6,490.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00