DAKE CORPORATION 977400V Matkap Presi, Yer Tipi, 1.25 İnç Delme Kapasitesi, Değişken Hız, 110V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap basın |
Temel Derinlik | 23 5 / 8 " |
Taban Genişliği | 15 " |
Sütun Dia. | 4" |
derinlik | 15 3 / 4 " |
Delme Derinliği (In.) | 1 1 / 4 |
HP | 1.5 |
Maks. Alan sayısı İşmili Tabana | 50 " |
Maksimum Çalışma Çapı | 18 " |
Motor Gerilimi | 110V |
Toplam yükseklik | 71 " |
Faz | 1 |
Mil Hızı | 46 - 3473 rpm |
Mil Koniği | MT4 |
İşmili Masaya | 26 1 / 4 " |
İş Mili Hareketi | 5 1 / 4 " |
Gerilim | 120V |
genişlik | 15 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Delme Derinliği (In.) | Mil Koniği | Hp | Gerilim | Mil Hızı | Maksimum Çalışma Çapı | Motor | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
977200 | 5/8 | MT2 | 1/2 | 120V | 240 - 3400 rpm | 14 1 / 8 " | - | €2,894.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
977600 | 1 | MT3 | 2 | 220V | 270 - 2000 rpm | 18 " | - | €3,894.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
977600V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 46 - 3550 rpm | 18 " | - | €4,879.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
977701V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 68 ila 1380 RPM | 18 " | - | €6,490.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00