DAKE CORPORATION 983100 Yatay Şerit Testere 1 Ph 7 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Şerit Testere |
Amper AC | 13.8 |
Bıçak kalınlığı | . 035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 12 " |
Kesme Açısı | 90 için 45 |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 7 "12 x" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 7" |
Kesme Kapasitesi Kare | 7" |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 93 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Kesim Kalınlığı | 7" |
Min. Bıçak uzunluğu | 93 " |
Min. Bıçak Genişliği | 3 / 4 " |
Gönye Kapasitesi | 45 Dereceleri |
Genel Derinlik | 56 " |
Toplam yükseklik | 39 " |
toplam Genişlik | 21 " |
Faz | 1 |
RPM | 1720 |
hızlar | 85/130/180/235 kare/dk |
Tablo Boyutu | 21 "9 x" |
Gerilim | 110 |
Gemi ağırlığı (kg) | 184.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8461508020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper AC | HP | Toplam yükseklik | hızlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983101 | 16.0 | 1 | 41 " | 98/164/246/328 kare/dk | €4,392.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00