DAKE CORPORATION 983101 Yatay Şerit Testere 1 Ph 9 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Şerit Testere |
Amper AC | 16.0 |
Bıçak kalınlığı | . 035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 12 " |
Kesme Açısı | 90 için 45 |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 9 "12 x" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 9" |
Kesme Kapasitesi Kare | 9" |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 104-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 1" |
Maks. Alan sayısı Kesim Kalınlığı | 9" |
Min. Bıçak uzunluğu | 104-1 / 4 " |
Min. Bıçak Genişliği | 3 / 4 " |
Gönye Kapasitesi | 45 Dereceleri |
Genel Derinlik | 56 " |
Toplam yükseklik | 41 " |
toplam Genişlik | 21 " |
Faz | 1 |
RPM | 1720 |
hızlar | 98/164/246/328 kare/dk |
Tablo Boyutu | 24-1 / 2 "x 9" |
Gerilim | 110 |
Gemi ağırlığı (kg) | 225 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8461508020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper AC | HP | Toplam yükseklik | hızlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983100 | 13.8 | 3/4 | 39 " | 85/130/180/235 kare/dk | €2,916.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00