DAKE CORPORATION 983106-1 Band Saw, Bench Top Mitering, 5 Inch x 8 Inch Capacity, 110V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Taban Genişliği | 18 " |
Bıçak uzunluğu | 68 1 / 4 " |
Bıçak Hızı | 196 fpm ila 262 fpm, 262 fpm |
Bıçak genişliği | 1 / 2 " |
Kapsama alanı | 18 x 39 " |
Dikdörtgen Kesme Kapasitesi | 5 "8 x" |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @0 Deg. | 8 "5 x" |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @45 Deg. | 4 "x 3 3 / 4" |
Kesme Kapasitesi Yuvarlak @0 Deg. | 6" |
Kesme Kapasitesi Yuvarlak @45 Deg. | 4" |
Kesme Kapasitesi Kare @0 Deg. | 6" |
Kesme Kapasitesi Kare @45 Deg. | 4" |
Yükseklik | 17 " |
HP | 2 |
Gerilim | 110V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Hp | Bıçak Hızı | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983107-1 | - | 2.5 | 114 fpm ila 262 fpm, 262 fpm | 20 " | €2,214.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00